3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 272L, 21,5 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 µm

Artiklové číslo: 7100023767
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100023767
    EAN / GTIN 04046719875863
    Číslo výrobce 7100023767

    Popis

    Provedení:

    Barevný značení
    Fólie s vysokou pevností v tahu
    Celková délka 275 m
    Pojivo z plastu
    Uživatelsky komfortní:

    Popis:

    Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).

    Charakteristika:

    Homogenní fólie s vysokou přesností
    Uživatelsky přívětivá manipulace

    Poznámka:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku