3M™ Hookit™ Podložka s více otvory, 152 mm x 9,52 mm x 15,8 mm, více otvorů, závit 5/16″.

Artiklové číslo: 7100022038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100022038
    EAN / GTIN 50051141204654
    Číslo výrobce 7100022038
    L-číslo L51710 179

    Popis

    Provedení:

    Značka: Xtract™
    Barva: červená
    Průmyslová odvětví: Příprava nátěrů // Dřevoobrábění // Doprava a těžká technika // AOEM // Všeobecný průmysl // Primární kovy // Obrábění kovů // Kompozity // MRO // Letectví a kosmonautika // Výroba řezných nástrojů.
    Průměr: 152,4 mm

    Popis:

    Podložky 3M™ Hookit™ se používají k uchycení brusných kotoučů s lepicí podložkou a samolepicích brusných kotoučů různých rozměrů. Byly speciálně vyvinuty pro použití na náhodných orbitálních bruskách 3M a liší se průměrem, perforací a závitem.

    Charakteristika:

    Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí
    Béžová pěna s měkkou hustotou a nízkým profilem má dostatečnou flexibilitu, aby se přizpůsobila různým složitým geometriím povrchu
    Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje jejich životnost
    Doporučeno pro dokončovací práce s brusivem s jemnou zrnitostí

    Poznámka:

    Lze použít pro brusné kotouče s více otvory, 7, 9 a 15 otvory na pneumatických bruskách 3M™.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku