Provedení:
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Velmi vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 393 mm
Vizuální kontrola možná díky průhlednému nosnému materiálu
Popis:
Průhledná polyesterová fólie ET 58 s akrylovým lepidlem má průrazné napětí 7000 V. Třída izolace: B (130 °C)
Charakteristika:
Vysoká odolnost proti přetrhu
Vysoká elasticita
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné
Poznámka:
Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Mezivrstvá izolace pro velmi vysokou dielektrickou pevnost
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče