Opěrný talíř pro fíbrový kotouč 125x22mm 5/8 tvrdý základní

Artiklové číslo: 710002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 710002
EAN / GTIN 9003177100024
Číslo výrobce 710002
L-číslo L50140 2359

Popis

Popis:

Opěrné desky TYROLIT Power jsou vhodným příslušenstvím pro montáž diamantových suchých zipů na úhlovou brusku. Pomáhají dosáhnout nejlepších výsledků na různých površích.

Charakteristika:

  • Tvar: Brusné talíře
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: HART
  • Rozměr (D x H): 125 x 22 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dobrá podpora pro perfektní povrchovou úpravu

Použití:

  • Pro snadné a rychlé připevnění kotoučů k úhlové brusce
  • Vhodné pro diamantové háky a kruhové kotouče TYROLIT Power 125 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku