3M™ Opěrný kotouč pro fíbrové kotouče, 178 mm, PN09921

Artiklové číslo: 7100016545
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100016545
EAN / GTIN 04046719096909
Číslo výrobce 7100016545
L-číslo L51710 1286

Popis

Provedení:

Používá se v kombinaci s vláknnými kotouči 3M™ jako důležitá součást systému na úhlových bruskách
Velikost: 178mm
Používá se ke zvýšení extrémní ostrosti skelných vláken 3M™ cubitron™ II
Výrazně vyšší teplotní odolnost a rozměrově stabilní než u konvenčních opěrný talíř

Popis:

Řada podkladových desek speciálně vyvinutých pro vysoce výkonné vláknovéDisc Pad opěrný talíře 3M Cubitron. VšechnyDisc Pad opěrný talíře mají jedinečnou žebrovanou konstrukci, která díky chladnějšímu broušení výrazně zvyšuje životnost vláknitýchDisc Pad opěrný talířů. Vhodný proDisc Pad opěrný talíře Scotch-Brite SC-DB a SL-DB z netkané textilie s vláknitou podložkou.

Charakteristika:

„Plochá/flexibilní“ verze umožňuje vysokou adaptabilitu na volně tvarované díly, válce a broušení přechodů

Poznámka:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku