3M™ Ochranná kombinéza 4532+ typ 5/6 bílá 4XL

Artiklové číslo: 7100016018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Barva weiß
    Velikost Unisex 4XL
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100016018
    EAN / GTIN 04046719833740
    Číslo výrobce 7100016018

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Velikost: 4XL
    Je vyrobena z vysoce prodyšné netkané textilie (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
    kapuce se 2 panely, zesílený trojúhelníkový panel, 2-cestný zip a uzamykatelná klapka, elastický záklon a oblast kotníku pro snížení rizika vystavení pokožky
    Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření

    Popis:

    Ochranný oblek 3M 4532+ odpuzující alkohol, oleje a rozpouštědla je vhodný pro širokou škálu použití. Vysoká volnost pohybu a vysoká propustnost vodních par zajišťují nejlepší komfort nošení i v náročných podmínkách.

    Charakteristika:

    Ochrana proti nebezpečnému prachu (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6) a radioaktivním kontaminovaným částicím (EN1073-2:2002)
    Měkké a silné (52 g/m²) vícevrstvé SSMMS pro náročné použití
    EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
    Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu

    Poznámka:

    Práce v azbestových oblastech
    Práce s olejovým alkoholem a rozpouštědlo
    Stříkačky barev a povlakovaní
    Snadné průmyslové čištění
    Údržba stroje
    broušení a leštění

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku