3M™ Ochranný overal 4532+ typ 5/6 bílý XXL

Artiklové číslo: 7100015991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Barva weiß
    Velikost Unisex 2XL
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100015991
    EAN / GTIN 04046719833726
    Číslo výrobce 7100015991
    L-číslo L01110 582

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Velikost: 2XL
    Je vyrobena z vysoce prodyšné netkané textilie (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
    kapuce se 2 panely, zesílený trojúhelníkový panel, 2-cestný zip a uzamykatelná klapka, elastický záklon a oblast kotníku pro snížení rizika vystavení pokožky
    Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření

    Popis:

    Broušení a leštění;Stříkání a nanášení barev;Práce v azbestových prostorách;Práce s olejem, alkoholem a rozpouštědly;Lehké průmyslové čištění;Údržba strojů.

    Charakteristika:

    Ochrana proti nebezpečnému prachu (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6) a radioaktivním kontaminovaným částicím (EN1073-2:2002)
    Měkké a silné (52 g/m²) vícevrstvé SSMMS pro náročné použití
    EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
    Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu

    Poznámka:

    Práce s mazivy a oleji
    Likvidace azbestu
    Kontrola azbestu
    Stříkačky barev a povlakovaní
    Izolační práce
    Fyzicky namáhavé aktivity
    Snadné průmyslové čištění
    Údržba stroje
    broušení/leštění

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku