Provedení:
Barva produktu: Modrá
Čistě odnímatelná i po vystavení vysokým teplotám (např. B. Pro práškové lakování)
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 1280 mm
Průsvitný modrý nosič – snadno vidět a umístit
Popis:
Maskovací pro aplikace při vysokých teplotách Polyesterová maskovací 3M™ 8991 je univerzální, tenká a přizpůsobivá. Je ideální pro maskování v aplikacích s vysokými teplotními nároky. Modrá průsvitná podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a proto je velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při práškovém lakování. Z většiny povrchů ji lze odstranit čistě a najednou, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Díky své dobré chemické odolnosti se tato lepicí osvědčuje v chemických procesech a dalších náročných pracovních postupech, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při práškovém lakování Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě.
Charakteristika:
Lze použít v náročných podmínkách a teplotách od -50 °C do +204 °C.
Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
Silikonové lepidlo lze odstranit ze široké škály povrchů bez zbytků