3M™ Upevňovací smyčka SJ3518FR odolná proti plameni, béžová, 2 palce x 50 yardů

Artiklové číslo: 7100011640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100011640
    EAN / GTIN 50021200231938
    Číslo výrobce 7100011640
    L-číslo L01310 1945

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Béžová
    Má životnost tisíců cyklů závěrky
    Celková délka 45,72 m
    Celková šířka: 50.8 mm

    Popis:

    Nehořlavá smyčková 3M™ SJ3518FR je součástí našeho dvousložkového upevňovacího řešení. Poskytuje trvale silnou přídržnou sílu po tisíce upevňovacích cyklů. Tato nylonová textilní smyčková je opatřena lepidlem ze syntetického kaučuku, je nehořlavá a splňuje požadavky normy F.A.R. 25.853, odstavec (a) (1) (i), 60sekundový vertikální požární test. Vhodné pro SJ3519FR.

    Charakteristika:

    Je vybaven samozhášícím syntetickým kaučukovým lepidlem pro lepení široké škály materiálů
    Přísně testováno na odolnost proti plamenům a extrémnímu teplu
    Skvělá flexibilita designu a rychlá montáž produktu

    Poznámka:

    Pro připevnění krytů k polštáři, sedadlům letadel, kobercům, speciálním vozidlům a přepravním aplikacím, jakož i pro připevnění jmenovek, štítků, ozdobných lišt a nápisů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku