Ochranné brýle 3M™ Fahrenheit™, utěsněné, neoprenová čelenka, proti zamlžování, čirá acetátová skla, 71360-00015

Artiklové číslo: 7100010410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100010410
EAN / GTIN 04046719707560
Číslo výrobce 7100010410
L-číslo L01110 228

Popis

Provedení:

Měkký, velký, křišťálově čistý PVC rám, který obepne obličej široký a je velmi pohodlný
Díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu se snadno nastavuje
Nepřímá ventilace
Zabraňuje zamlžování nebo průniku kapalin a prachu

Popis:

Celoobličejové brýle 3M™ FAHRENHEIT™ (FheitSA) jsou speciálně navrženy pro nošení s brýlemi na předpis nebo dýchacími polomaskami. Nevětraný model nabízí ochranu proti prachu a kapalinám. Nejlepší odolnost vůči teplu a chemikáliím zaručují acetátové čočky. Díky povrchové úpravě proti zamlžování se čočky nezamlžují. Povrchová úprava proti poškrábání zabraňuje poškrábání čoček. Jejich široký nylonový gumový pásek je snadno a přesně nastavitelný pomocí systému přezek.Uzavřené brýle plným zorným polem poskytují díky aerodynamickému tvaru s cylindrickými čočkami vidění bez zkreslení v rozsahu 180°. Možné aplikace zahrnují práci s mechanickými riziky, prachem, kapalinami nebo roztaveným kovem. Brýle jsou dodávány s pytlíkem z mikrovlákna, který chrání čočky a v případě potřeby je čistí. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 B 9

Charakteristika:

Cenově dostupný ochranné brýle s velkým profilem a dostatkem místa pro většinu objektivů na předpis
Nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole

Poznámka:

Lakování, omítání, cementování nebo broušení prachu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku