3M™ V4 Series Replacement Visor, polykarbonát, čirý, 4F

Artiklové číslo: 7100006241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Zátkový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100006241
    EAN / GTIN 04046719886845
    Číslo výrobce 7100006241
    L-číslo L01110 191

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Snadno vyměnitelný, nasazovací obličejový štít
    Celková délka 38,1 cm
    Celková šířka: 30.48 cm
    Celková výška 0,25 cm

    Popis:

    Čirá náhradní čočka pro síťové zorníky 3M™ Peltor™ V4D a V4DK. Náhradní čočka poskytuje účinnou ochranu proti čelnímu nebo bočnímu rozstřiku a částicím. Náhradní zorníky 3M™ Peltor™ se používají v kovoprůmyslu a dřevozpracujícím průmyslu, v chemickém průmyslu a obecně při všech průmyslových pracích, při kterých hrozí nebezpečí odletujících třísek nebo odštěpků.

    Charakteristika:

    Chrání před nízkými energetickými dopady
    Optická třída 1, odolnost proti poškrábání, průhledný náhradní štít z polykarbonátu
    Vhodné pro přilby 3M™
    Tloušťka 1,0 mm.
    Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
    Splňuje požadavky třídy F pro nízké nárazové štíty

    Poznámka:

    Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku