3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí pro strukturální zasklívání B23F

Artiklové číslo: 7100006236
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100006236
EAN / GTIN 04046719193134
Číslo výrobce 7100006236

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Nejsou potřeba žádné drahé stroje
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 25 mm
Rychlé a snadné připojení

Popis:

Pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí pro strukturální zasklívání jsou oboustranné vysoce účinné akrylové pěnové lepicí pásky. Splňují požadavky na konstrukci fasád a oken tím, že trvale a bezpečně spojují sklo s kovovými rámy. Pásky se vyznačují vynikající odolností proti stárnutí, UV záření a teplotám. Možnost použití v typických projektech je testována a schvalována na základě jednotlivých projektů a výhradně aplikačními inženýry společnosti 3M.

Charakteristika:

Pokročilé možnosti návrhu// Rychlé a snadné lepení a výkonná a trvanlivá odolnost
Žádné nákladné stroje nejsou nutné// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design// bez doby schnutí
Snížená potřeba úložného prostoru// 2.3 mm silná oboustranná, vysoce výkonná akrylová lepicí páska v černé barvě s vysokou přilnavou pevností
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou uloženy / / Rychlé a snadné připojení
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// snížení výrobních nákladů
Splňuje požadavky na konstrukční zasklení a další konstrukce prosklené fasády// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použít tenčí, lehčí a nerovné materiály// Evropské technické schválení - ETA-09/0024 schválení
Ideální pro skleněné fasádní prvky

Poznámka:

Možnost použití je testována a schválena aplikačními inženýry společnosti 3M podle jednotlivých projektů
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro upevnění skleněných fasádních prvků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku