3M™ Virtua AP ochranné brýle, proti poškrábání, čirá skla, 71512-00000M

Artiklové číslo: 7100006209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100006209
EAN / GTIN 04046719716647
Číslo výrobce 7100006209
L-číslo L01110 1

Popis

Provedení:

Velmi dobrý poměr cena-výkon;Anti-scratch povlak;boční ochrana
Velmi lehké (asi 26 g); k dispozici také s tónováním objektivu proti slunečnímu záření
Bezpečné uchycení brýlí;zvýšené pohodlí při nošení;unisex provedení
K dispozici také s odstínem čoček proti oslnění
Velmi lehké (přibližně 26 g)

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Virtua™ AP jsou obzvláště lehké ochranné brýle z klasické řady 3M. Tento model má čirá polykarbonátová skla a průhledný rám. Díky svému sportovnímu, jednoduchému unisex designu a nízké hmotnosti pouhých 26 g nabízí Virtua AP velmi dobrou základní ochranu. Zároveň spojuje vysoký komfort nošení se spolehlivou ochranou. Díky integrované boční ochraně nabízejí ochranné brýle také vysokou odolnost proti nárazu na bocích. Povrchová úprava proti poškrábání zabraňuje vzniku škrábanců a činí brýle mimořádně odolnými. Čiré polykarbonátové čočky poskytují účinný UV filtr a zároveň dobře rozeznávají barvy. Ochranné brýle 3M™ Virtua™ AP jsou ideální pro všechny mechanické práce, které vyžadují dobré vidění. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 FT

Charakteristika:

Cenově dostupný, robustní a stabilní ochranné brýle
Vestavěná ochrana obočí pro zvýšenou ochranu shora
Snadné čištění
Speciální vnitřní části chrámových špiček zabraňují uklouznutí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku