3M™ ET 1039 Polyesterová fólie vyztužená skelnými vlákny, karamelová, 584 mm x 55 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100002918
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100002918
    EAN / GTIN 50051128595058
    Číslo výrobce 7100002918

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Vysoká dielektrická pevnost
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 584 mm
    Vysoká pevnost adhezivních smyků

    Popis:

    Izolační vyztužená vlákny 3M™ 1039 má tloušťku 7,0 milimetrů, je odolná vůči rozpouštědlům, má podklad z polyesterové fólie a skleněných vláken a akrylové lepidlo odolné vůči chemikáliím. je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 40 do 130 °C.

    Charakteristika:

    Akrylové lepidlo s vynikající přilnavou pevností, polyesterová fólie / nosič skleněných vláken má vynikající elektrické vlastnosti
    Nosič netkaných/skleněných vláken poskytuje dodatečnou výztuž
    Pro ukotvení koncových kotevních úchytů a linkových drátů na cívkách
    Dobrá okamžitá přilnavost k magnetickému drátu, odizolované mědi a izolačních materiálů
    Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 130 °C.
    Dostatečně tuhá, aby byla zajištěna vynikající manipulace při navíjení cívky
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Nosný materiál: Polyesterová fólie, vyztužená skleněnými vlákny
    Akrylové lepidlo

    Poznámka:

    Upevnění počátečních drátů a koncových rotací
    Vinutí izolace cívky
    Upevnění povrchových izolačních materiálů a jiných izolačních materiálů
    žebřík / svazkování a upevnění kabelů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku