LeštícíDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™, 76,2 mm, 12 mm

Artiklové číslo: 7100001985
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100001985
    EAN / GTIN 50051111557643
    Číslo výrobce 7100001985
    L-číslo L51710 1302

    Popis

    Provedení:

    Celková délka 4,45 cm
    Celková šířka: 10.16 cm

    Popis:

    Lešticí podložka má 5/16″ montážní závit a je určena pro lešticí média o průměru 76,2 mm a 80 mm.

    Charakteristika:

    S háčky „J“ pro bezpečné uchycení disku 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
    Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
    Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

    Poznámka:

    Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
    For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku