CoBolt® s tenkými vícesložkovými návleky 200 mm

Artiklové číslo: 71 42 200
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 71 42 200
EAN / GTIN 4003773087212
Číslo výrobce 71 42 200
L-číslo L70010 2136

Popis

Popis:

  • s vybráním pro snadnější řezání silnějších drátů
  • s přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát
  • řeže součásti, jako jsou šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm
  • obzvláště vysoký řezný výkon s menší námahou díky vysoce efektivní konstrukci kloubů
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • s tenkými vícesložkovými obaly bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu
  • Otevírací pružina a zámek integrované v krytech rukojetí pro pohodlnou práci a bezpečnou přepravu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 6 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 5,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 3,6 mm
  • s tenkými vícesložkovými pouzdry
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku