Opěrný talíř pro fíbrový kotouč 115x22 mm M14 INOX velmi tvrdá PRÉMIE

Artiklové číslo: 709989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 709989
EAN / GTIN 9003177099892
Číslo výrobce 709989

Popis

Popis:

S PRÉMIOVOU opěrnou deskou jste ideálně vybaveni pro všechny aplikace s vláknovými disky. Speciální konstrukce tohoto vysoce kvalitního výrobku umožňuje konstantní cirkulaci vzduchu a zabraňuje tak vzniku tepla na obrobku a na nástroji. Proto jsou PRÉMIOVÉ opěrné desky ideálním řešením pro náročného uživatele.

Charakteristika:

  • Tvar: Brusné talíře
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: VELMI TĚŽKÉ
  • Rozměr (D x H): 115 x 22 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Různé tvrdosti pro požadovaný výkon odstranění
  • Konstantní cirkulace vzduchu díky speciální konstrukci zabraňuje vývoji tepla na obrobku a nástroji

Použití:

  • Podpůrné desky poskytují nejlepší podporu pro práci s vláknovými disky