Upínací kleště na svařování trubek 280 mm

Artiklové číslo: 709501 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
770 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 280 mm
Rozsah upnutí pro trubky 10 mm - 70 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2/5 – 2,3/4 palec
Rozsah upnutí a 90 mm
Horní podávací čelist prizmatické
Provedení čelistí tvar U - zalomený
Dosedací plocha tříbodové uložení
Materiál kleští Pružinová ocel
Materiál podávací čelisti Chromvanadiová ocel
Povrch niklovaný
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Číslo výrobce 709501 280

Popis

Provedení:

Čelisti ve tvaru U; horní čelisti jsou však zalomené, proto bezpečnostní trojbodová dosedací plocha pro upínání trubek. Stabilní korpus z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

K vystředěnému upínání při svařování trubek a tyčového materiálu.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku