Svěrné upínací kleště s pohyblivými čelistmi 275 mm

Artiklové číslo: 709101 275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 579 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 275 mm
Rozsah upnutí 75 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025

Popis

Provedení:

Úzké čelisti s vysokým třmenem, hluboké vyložení. Stabilní korpus z pružinové oceli. Rukojeť a čelisti poniklované.
S pohyblivými čelistmi pro zvlášť šetrné upnutí.

Použití:

Vhodné zejména k upínání profilového materiálu s vysokými hranami nebo přes objemné obrobky.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli; zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 5 a 10.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly