Momentový klíč TBN 9x12 0,4-2 Nm

Artiklové číslo: 7090690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7090690
EAN / GTIN 4002805760000
Číslo výrobce 7090690
L-číslo L60160 875

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,4 - 135 N-m
  • Sériová montáž nebo montážní linka
  • Extrémní nepřetržité použití
  • Konstrukce:
  • Pevný momentový klíč - bez stupnice
  • S vnitřním obdélníkovým pouzdrem 9x12 mm
  • Pro utahování pravou i levou rukou (klíč stačí otočit o 180°! )
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % od nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • Ohnutí rukojeti až o 20° při dosažení hodnoty krouticího momentu, díky čemuž je utažení nadoraz nepravděpodobné
  • Automatické vrácení do výchozí polohy
  • Lehká, přesto stabilní a korozivzdorná konstrukce
  • Velmi praktická a neklouzavá gumová rukojeť
  • Č. 760-00/-01: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení z výrobního závodu, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč TBN KNICKER
  • Nástroj pro změnu pevného nastavení
  • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
  • Dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Utahovací moment (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Točivý moment (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
  • Celková délka [mm]: 133 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
  • Typ stupnice: bez
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: ano
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Strojírenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku