Upínací kleště PLUS s pohyblivou dolní čelistí 250 mm

Artiklové číslo: 708701 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 612 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Délka čelistí 45 mm
Rozsah upnutí pro kulatý a 4hranný materiál 45 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Číslo výrobce 708701 250

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Spodní čelist s pohyblivou svěrnou částí. Pomocí celého rozsahu upnutí lze upínat jak obrobky s rovnoběžnými stranami, tak i prizmatické tvary. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Stejně dobře vhodné k upínání plochého, profilovaného a kulatého materiálu, upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku