Upínací kleště s dlouhými čelistmi 175 mm

Artiklové číslo: 708401 175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 426 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 175 mm
Délka čelistí 45 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 708401 175
EAN / GTIN 4062406240363
Číslo výrobce 708401 175

Popis

Provedení:

Dlouhé, úzké čelisti, s ozubením na vnitřní straně. Svěrný tlak nastavitelný, kleště kompletně niklované.

Použití:

K upínání malých a velmi malých dílů (tloušťka čelistí na špici cca 4 mm).

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 4, 5 a 7.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku