Pružina 4

Artiklové číslo: 708301 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pružina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 708301 4
    EAN / GTIN 4062406297800
    Číslo výrobce 708301 4

    Popis

    Vhodné pro:

    Univerzální upínací kleště (od kat. 51) č. 708105, 708205, 708251, 708381, 708401, 708701, 709001, 709101, 709301, 709401, 709201, 709501, 709901 a 709701.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku