Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí 175 mm

Artiklové číslo: 708205 175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
981 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 175 mm
Délka čelistí 30 mm
Rozsah upnutí 30 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Číslo výrobce 708205 175

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.
Hlava nahoře rovná, dole s prizmatem.

Použití:

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 7, 10 a 12.
Náhradní pružina č. 708301 vel. 7.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku