• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Pojišťovací kleště na drát, Celková délka: 230mm

Artiklové číslo: 707910 230
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 230 mm
Tvar čelistí zešikmené v úhlu 40°
Vlastnost čelistí Řezné čelisti dodatečně induktivně zakaleny
Provedení čelistí Vnitřní strana čelistí zdrsněná
Materiál Speciální ocel
Povrch černěná nebo lakovaná, hlava lesklá
Pro ⌀ drátu <1,6 mm
Druh produktu Okružovací kleště na štípání drátu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 707910 230
EAN / GTIN 4018754094677
Číslo výrobce 65751220
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Korpus kleští zápustkově kovaný. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné. Řezné čelisti dodatečně induktivně kalené. Čelisti vpředu zešikmené o 40°.

Použití:

K zaplétání pojistných drátů (viz obrázek); posunutím lze pracovat s jakoukoliv délkou drátu. Pro drátu do cca 1,6 mm. Pro otáčení vpravo i vlevo, s automatickým zpětným pohybem.

Materiál:

Speciální ocel; černěná nebo lakovaná, hlava lesklá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku