Délka bezpečnostního lana 1050 mm pro PFB 1000

Artiklové číslo: 70740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70740
    EAN / GTIN 4031405707405
    Číslo výrobce 070740
    L-číslo L90110 1304

    Popis

    Popis:

    • Bezpečnostní lano s karabinou a očkovým šroubem pro šířku plošiny 600 / 800 / 1 000 mm

    Charakteristika:

    • Šířka: 10 mm
    • Délka: 1130 mm
    • Materiál: Materiál, plast
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku