Délka bezpečnostního lana 850 mm

Artiklové číslo: 70739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70739
EAN / GTIN 4031405707399
Číslo výrobce 070739

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní lano s karabinou a očkovým šroubem pro šířku plošiny 600 / 800 / 1 000 mm

Charakteristika:

  • Šířka: 10 mm
  • Délka: 930 mm
  • Materiál: Materiál, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem