Bezpečnostní dveře pro plošinu šířky 1050 mm

Artiklové číslo: 70737
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70737
    EAN / GTIN 4031405707375
    Číslo výrobce 070737
    L-číslo L90110 1078

    Popis

    Popis:

    • Hliníkové bezpečnostní dveře
    • Vhodné pro šířku plošiny 1 000 mm
    • PODLE NORMY DIN EN ISO 14122
    • Jednoduchá montáž

    Charakteristika:

    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku