Auto-kleště 200 mm

Artiklové číslo: 706800 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 200 mm
    Tloušťka hlavy 3,5 mm
    Délka čelistí 45 mm
    Vhodné pro ⌀ trubek do 30 mm
    Norma DIN ISO 5743
    Čelist úzké
    Provedení čelistí vroubkované, ozubené
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
    Povrch černě atramentované, hlava leštěná
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 706800 200
    EAN / GTIN 4003773051923
    Číslo výrobce 84 11 200

    Popis

    Provedení:

    Úzká hlava s rýhovanými, ozubenými čelistmi. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku