Armovací kleště, černě atramentované 200 mm

Artiklové číslo: 706675 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 9242
Hlava úzké
Rameno dlouhé
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch černě atramentované, lesklá hlava
Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706675 200
EAN / GTIN 4045197287304
Číslo výrobce 706675 200

Popis

Provedení:

Se zvlášť úzkou hlavou a dlouhými rameny. Vysoce pevné břity, precizně broušené, lesklá hlava.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku