Armovací kleště silové, pozinkované, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 706670 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
722 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 300 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 9242
Hlava úzké
Rameno dlouhé
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch pozinkovaný
Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706670 300
EAN / GTIN 4003773228110
Číslo výrobce 99 14 300

Popis

Provedení:

Se zvlášť úzkou hlavou a dlouhými rameny. Vysoce pevné břity, precizně broušené, lesklá hlava.

Použití:

Vhodné zejména na pletivo, s velkým převodem. Stříhají měkký drát do ⌀ 4,5 mm. Pro odlehčení šlach a svalstva díky velkému tlumení rázu při stříhání.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Armovací kleště silové, pozinkované, Celková délka: 300mm

Armovací kleště silové, pozinkované, Celková délka: 300mm

na poptávku
Ihned k dodání
722 ks okamžitě k dodání
724,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
402,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka 300 mm 300 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,8 mm 2,8 mm
Druh produktu Štípací kleště Štípací kleště

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku