Brusný pás 150x2000 mm za-P41 PC X JTS ZA80 PREMIUM ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 706507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706507
EAN / GTIN 9003177065071
Číslo výrobce 706507
L-číslo L50140 1887

Popis

Popis:

Odolná směsová tkanina z PRVOTŘÍDNÍCH pásů ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy. Díky použití tvrdého zirkonia jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrné rychlosti odstraňování. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Zvláštní vlastností těchto tyrolitových pásů je, že mohou být také použity ve vlhkých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále poskytují nejlepší výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P41 PC X JTS ZA80
  • Rozměr (Š x H): 150 x 2000 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro vysokotlaké obrábění pomocí tvrdého zirkonia
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní chladicí kapalině v vazbě
  • Odolná směsová tkanina pro robustní konstrukci pásu
  • Na vyžádání jsou k dispozici velikosti zrna 24, 36 a 100

Použití:

  • Pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy
  • Zvláště pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku