Siko kleště s rychlým ovládáním páky 260 mm

Artiklové číslo: 706340 260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí pro 6hran 50 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
Norma DIN ISO 8976
Provedení čelistí Induktivně kalená
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706340 260
EAN / GTIN 4000896188451
Číslo výrobce 760-2

Popis

Provedení:

S rychlým ovládáním páky. Přestavení bez přechytávání, možnost obsluhy jednou rukou. Ozubení čelisti dodatečně indukčně kalené pro dlouhou životnost a zuby natočené proti směru otáčení pro lepší uchopení. Přesná aretace díky nastavovacímu ozubení řezanému laserem. Rukojeti potažené smáčením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.