Bezpečnostní dveře FlexxGuard

Artiklové číslo: 70632
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Zubehör für Leitern

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70632
    EAN / GTIN 4031405706323
    Číslo výrobce 070632

    Popis

    Popis:

    • Snadná montáž
    • Hliníková bezpečnostní zábrana s povrchovou úpravou RAL 2004
    • Bezpečnostní zábrana s integrovanou kolenní lištou
    • Otočná zábrana (bez povrchové úpravy)

    Charakteristika:

    • Zamykatelný: ano
    • Design: Mobilní
    • Barva: RAL 2021
    • Výška kolejnice: 1105 mm
    • Celková šířka: 466,8 mm
    • Materiál: Hliník s povrchovou úpravou
    • Nutná montáž: Montáž pomocí nářadí
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku