Brusný kotouč TFC 150 mm ZA60 PVC/dřevo/lak/lak

Artiklové číslo: 706144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706144
EAN / GTIN 9003177061448
Číslo výrobce 706144
L-číslo L50140 2578

Popis

Popis:

Tento nástroj Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici jak se silným papírem, tak s tenkou vláknovou základnou. V kombinaci s integrovaným zirkoniovým korundem to znamená maximální agresivitu a nejdelší možnou životnost pro uživatele. Aktivní chladicí kapaliny také zajišťují chladné a čisté broušení obrobku. Díky suchému zipu na zadní straně lze tyto suché zipy snadno a rychle vyměnit - plus v každé dílně. Zejména se sklem s vláknovou základnou můžete snadno zpracovávat menší svary i bodové svary.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, plast / PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P45 P F ZA60
  • Průměr: 150 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Kombinace zirkonia korundu a jedinečné, silné papírové podložky pro nejvyšší agresivitu a nejdelší životnost
  • Aktivní chladicí kapalina v poutku pro chladné a čisté mletí
  • Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu

Použití:

  • Pro hrubé a jemné obrábění oceli, neželezných kovů, kompozitů a gelových nátěrů

Doporučení:

  • Velikost zrna 40 pro obrábění menších svarů a bodových svarů
  • Velikost zrna 60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Zirkonový oxid hlinitý pro maximální agresivitu
  • Nejvyšší životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku