Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s bezpečnostním očkem 200 mm

Artiklové číslo: 706080 200
Sleva
1240,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Výkon ve střihu 64 HR
Pro měkký ocelový drát do ⌀ 6 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do ⌀ 5,2 mm
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 3,6 mm
Břit kalené
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál chromvanadiová ocel
S otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706080 200
EAN / GTIN 4003773080046
Číslo výrobce 71 02 200 T

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Poznámka:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku