Popis:
Tento PRÉMIOVÝ vláknový kotouč se zirkoniovým korundem nabízí účinný způsob, jak odstranit materiál a vykoletit nebo odstranit ocelové povrchy. Zejména těží z nízkých vibrací, což přispívá k mimořádně pohodlné práci s těmito výrobky. Splňte své úkoly efektivně s těmito vysoce kvalitními nástroji.
Charakteristika:
- Tvar: VLÁKNOVÝ disk
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P43 V ZA120
- Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 115 x 22 / 4 mm
- Průměr: 115 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost zrna: 120
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Oxid zirkoničitý zajišťuje vysokou úroveň agresivity při práci na oceli a velmi dobré odstranění
- Nízký vibrační vývoj pro pohodlnou práci
Použití:
- Pro hrubé a jemné broušení, jakož i pro odstraňování otřepů a odjehlování ocelových povrchů
Doporučení:
- Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Ideální pro ocel
- Velmi dobrý výkon při odstraňování
- Nízké vibrace