Plexisklová přepážka typu 2

Artiklové číslo: 70607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systém dělicích příček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70607
EAN / GTIN 4031405706071
Číslo výrobce 070607
L-číslo L90110 956

Popis

Popis:

  • Mobilní pultová deska nebo volně stojící řešení z hliníkových profilů a čirého akrylového skla
  • Minimalizuje riziko infekce pro zaměstnance a zákazníky na prodejních a poradenských přepážkách
  • Velkorysé poklopy pro zboží, dokumenty nebo jiné předměty
  • Jednoduchá výměna desek pro pozdější alternativní použití jako billboard, pinboard atd.
  • Snadná přeprava a prostorově úsporné skladování díky jednoduché demontáži
  • Čtyři nastavitelné nohy kompenzují nerovnosti
  • K dispozici ve standardních rozměrech nebo jako individuální výroba
  • Alternativně k dispozici s upevněním na stůl
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Počet nohou: 4
  • Celková šířka: 1000 mm
  • Délka základní plochy: 500 mm
  • Výška: 1950 mm
  • Výška průjezdu: 1150 mm
  • Materiál: Hliník, akrylové sklo
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Tloušťka desky: 4 mm
  • Typ produktu: 2
  • Oblast zobrazení šířky: 920 mm
  • Rozsah sledování výšky: 720 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku