Fíbrový kotouč 115x22 mm za-P43 v ZA24, PRÉMIOVÝ ocel

Artiklové číslo: 706068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706068
EAN / GTIN 9003177060687
Číslo výrobce 706068

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ vláknový kotouč se zirkoniovým korundem nabízí účinný způsob, jak odstranit materiál a vykoletit nebo odstranit ocelové povrchy. Zejména těží z nízkých vibrací, což přispívá k mimořádně pohodlné práci s těmito výrobky. Splňte své úkoly efektivně s těmito vysoce kvalitními nástroji.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P43 V ZA24
  • Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 115 x 22 / 4 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid zirkoničitý zajišťuje vysokou úroveň agresivity při práci na oceli a velmi dobré odstranění
  • Nízký vibrační vývoj pro pohodlnou práci

Použití:

  • Pro hrubé a jemné broušení, jakož i pro odstraňování otřepů a odjehlování ocelových povrchů

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování
  • Nízké vibrace

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku