Fíbrový kotouč 180x22 mm a-B02 v A36 základní ocel/neželezné kovy/dřevo

Artiklové číslo: 706037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706037
EAN / GTIN 9003177060373
Číslo výrobce 706037

Popis

Popis:

V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové práce – od broušení až po dokončování. Přívod chladicí kapaliny poskytuje chladné broušení při hledání spolehlivého nástroje pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B02 V A36
  • Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 180 x 22 / 4 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu
  • Přídavná chladicí kapalina v vázání pro broušení chladičů a delší životnost

Použití:

  • Pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
  • Dobré odstranění zásob
  • Dlouhá životnost díky chladicí vrstvě

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku