Siko kleště Cobra® atramentované s bezpečnostním očkem, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 706020 250
Sleva
986,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cobra
Celková délka 250 mm
Rozsah upnutí pro 6hran 46 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 25
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706020 250
EAN / GTIN 4003773080152
Číslo výrobce 87 02 250 T

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Poznámka:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku