{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Povrch | manganově fosfátované, čelisti leštěné | |
Rozsah upnutí pro 6hran | 36 mm | |
Rozsah upnutí pro trubky | 1.1/2 palec | |
Počet zářezů jemné nastavení | 19 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Provedení čelistí | vroubkované ozubené čelisti | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Nejiskřící | ne | |
Brzdy rychloposuvu | ano | |
Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
Samosvornost | ano | |
Ochrana proti úrazům | ano | |
Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště |
Katalogové číslo | 706001 180 | |
EAN / GTIN | 4062406238971 | |
Číslo výrobce | 706001 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, Celková délka: 180mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 092 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 149 ks okamžitě k dodání
294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 180 mm | 175 mm |
Rozsah upnutí pro trubky | 1.1/2 palec | 1.1/4 palec |
Rozsah upnutí pro 6hran | 36 mm | 30 mm |
Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště | Instalatérské kleště a Siko kleště |