Čelní kleště atramentované 200 mm

Artiklové číslo: 705991 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová elektroocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TwinGrip
Celková délka 200 mm
Délka čelistí 27 mm
Šířka čelistí 11 mm
Rozsah upnutí pro 6hran 22 mm
Rozsah upnutí pro trubky 7/8 palec
Ochrana proti úrazům ano
Samosvornost ano
Počet zářezů jemné nastavení 5
Provedení čelistí 3bodový systém
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Druh produktu Kleště na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 705991 200
EAN / GTIN 4003773087243
Číslo výrobce 82 01 200

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana před zhmožděním následkem sevření. Jemné nastavení západky pomocí tlačítka s pružinou, 5 pozic pro přesné přizpůsobení rozsahu úchopu. Funkce čelního a bočního úchopu. Kleště šedě atramentované, hlava leštěná, zuby dodatečně induktivně kalené (cca 61 HRC).
Rukojeti potažené plastem.

Použití:

Spolehlivé čelní uchopení i plochých obrobků díky tříbodovému systému. Uchopení, dotažení a uvolnění také zušlechtěných hlav šroubů a rovněž opotřebovaných čepů a šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku