Siko kleště Cobra® atramentované 400 mm

Artiklové číslo: 705800 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cobra
Celková délka 400 mm
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Rozsah upnutí pro 6hran 95 mm
Rozsah upnutí pro trubky 3.1/2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 27
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Číslo výrobce 87 01 400

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná.
S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.
Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku