Siko kleště Aligator® izolované smáčením dle VDE, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705730 250
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Alligator
Celková délka 250 mm
Povrch chromované
Rozsah upnutí pro 6hran 46 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť izolované smáčením
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Možnost jemného nastavení v rastru ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 705730 250
EAN / GTIN 4003773019343
Číslo výrobce 88 07 250
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.
Kleště chromované, izolované smáčením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku