Skládací rámová jednotka 0,75 m pro lešení délky 2,45 m

Artiklové číslo: 70514
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70514
EAN / GTIN 4031405705142
Číslo výrobce 070514

Popis

Popis:

  • Skládací rámová jednotka pro šířku lešení 0,75 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 750 mm
  • Šířka lešení: 750 mm
  • Délka lešení: 2450 mm
  • Délka: 2450 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku