Odmrazovací lešení v modulární konstrukci, stacionární

Artiklové číslo: 70504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70504
    EAN / GTIN 4031405705043
    Číslo výrobce 070504

    Popis

    Popis:

    • Pro bezpečné a rychlé uvolnění nákladních a užitkových vozidel z ledu a sněhu. Také ideální pro opravy kamionů plachty a nástavby.
    • Bezúdržbový hliníkový lešení s konzolami pro stacionární konstrukci
    • Cenově výhodné a modulární rozšiřitelné
    • Odolné a odolné proti povětrnostním vlivům, krokové a plošinové krytiny
    • Přístup k molu je snadný přes 45° schodiště s oboustrannými madly a samozavíracími bezpečnostními dveřmi
    • Oboustranné zábradlí s patkami a kolenními pásy zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti při práci (výška: 1 100 mm)
    • Snadná montáž dodáváním v sestavách včetně montážních pokynů
    • Konstrukce zohledňuje normy DIN EN ISO 1004 a 14122-2 a -3
    • Maximální zatížení: 2,0 kN/m², krokové zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Režie: 8662 mm
    • Typ konstrukce: Pacient
    • Typ konstrukce: 45°
    • Podlaha: Eloxovaná hliníková mřížka
    • Zábradlí: Tuhé
    • Výška zábradlí: 1000 mm
    • Celková šířka: 2449 mm
    • Délka lešení: 5682 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Náklon: 45 °
    • Výška plošiny: 3150 mm
    • Šířka kroku: 600 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku