Odmrazovací systém v modulární konstrukci, stacionární

Artiklové číslo: 70502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70502
EAN / GTIN 4031405705029
Číslo výrobce 070502

Popis

Popis:

  • Pro bezpečné a rychlé uvolnění nákladních a užitkových vozidel z ledu a sněhu. Také ideální pro opravy kamionů plachty a nástavby.
  • Bezúdržbová konstrukce z korozivzdorných hliníkových profilů a nerezových spojovacích dílů pro stacionární konstrukci
  • Individuální celkové délky a konfigurace jsou možné díky efektivní modulární konstrukci
  • Krokové a plošinové krytiny z protiskluzové ocelové mříže (R12) pro všechny povětrnostní podmínky. Mřížka otvoru také zabraňuje usazení nečistot, sněhu a vlhkosti
  • Přístup k molu je snadný přes 45° schodiště s oboustrannými madly a samozavíracími bezpečnostními dveřmi
  • Oboustranné zábradlí s patkami a kolenními pásy zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti při práci (výška: 1 100 mm)
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • Konstrukce zohledňuje normy DIN EN ISO 14122-2 a -3
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg

Charakteristika:

  • Typ konstrukce: Modulární konstrukce
  • Typ konstrukce: 45°
  • Podlaha: Ocelové mříže
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Zábradlí: Tuhé
  • Výška zábradlí: 1100 mm
  • Celková šířka: 960 mm
  • Výška: 4100 mm
  • Délka lešení: 1870 mm
  • Materiál: Hliník
  • Typ modulu: 2
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 45 °
  • Šířka plošiny: 860 mm
  • Výška plošiny: 3000 mm
  • Délka plošiny: 1870 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku