Odmrazovací lešení, mobilní

Artiklové číslo: 70500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70500
EAN / GTIN 4031405705005
Číslo výrobce 070500

Popis

Popis:

  • Pro bezpečné a rychlé uvolnění nákladních a užitkových vozidel z ledu a sněhu. Také ideální pro opravy kamionů plachty a nástavby.
  • Kompaktní, stabilní hliníkový lešení
  • Lze jej snadno přemístit pomocí čtyř otočných koleček, a proto jej lze použít i bez ohledu na umístění
  • Bezúdržbový, odolný a odolný proti povětrnostním vlivům
  • Šikmý výstup s madlo a schůdky o hloubce 100 mm z perforovaného hliníkového plechu (R 13) plus nástupový schůdek
  • Protiskluzová plošina z hliníkové mříže (R 13) s průchozí klapkou. Mříž otvorů také zabraňuje vlykání vody a usazování nečistot a sněhu
  • 4stranné zábradlí s nožní a kolenní lištou pro vysokou bezpečnost práce
  • Snadná montáž bez nářadí pomocí konektorů a samozavíracích drápů
  • Konstrukce zohledňuje normu DIN EN 1004
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m²
  • Rychlé dodání (3 – 5 pracovních dnů)

Charakteristika:

  • Typ konstrukce: Mobil
  • Podlaha: Eloxovaná hliníková mřížka
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Zábradlí: Tuhé
  • Výška zábradlí: 1000 mm
  • Celková šířka: 1320 mm
  • Výška: 3900 mm
  • Délka lešení: 3000 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Výška plošiny: 2800 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 100 mm
  • Šířka kroku: 600 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku