Ploché zaoblené kleště z plastu plně izolované dle VDE 180 mm

Artiklové číslo: 702400 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: VDE 1000 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Elektrostatické vlastnosti VDE 1000 V
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izolované do AC 1000 V; DC 1500 V
Rukojeť se zónou z měkkého plastu
Materiál kleští Plast zesílený skelným vláknem
Plně izolované ano
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Číslo výrobce 98 62 01

Popis

Provedení:

Kleště z plastu zesíleného skelnými vlákny, rukojeti se zónou měkkého plastu pro bezpečné držení. Plná izolace snižuje riziko zkratu. Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Použití:

Pro montáž a blokování elektroměrů.